ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の 容器・ひしゃく
ヨトリヤマ(世取山)の ローラーバケット/カートリッジ
ヨトリヤマ(世取山)の 内容器/カートリッジ
バケット内容器 9インチLX 10枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28954566
品番
11066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ローラー9インチまで使用できます。
用途
塗装に。
ローラー塗装に。
トラスコ品番
118-0297
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
250
幅(mm)
345
高さ(mm)
170
ローラーサイズ(inch)
適合:9まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※火気のそばでは使用しないでください。