ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の 塗装補助用具
ヨトリヤマ(世取山)の フィルター・濾紙
ディスポフィルター120メッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28954575
品番
17668
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
ろ過用のネットが付いてます。
樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです。
用途
塗料の濾過に。
トラスコ品番
103-0193
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル
寸法(mm)
A×B×高さ:50×128×83
タイプ
120メッシュ
メッシュ
120
上径×下径×高さ(mm)
128×50×83
注意
※火気のそばでは使用しないでください。