※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AJR012011-3-11.0 アジャスタブルリーマー ベック 28954609 AJR012011-3-11.0 アジャスタブルリーマー ベック 28954609 AJR012011-3-11.0 アジャスタブルリーマー ベック 28954609

アジャスタブルリーマー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28954609 品番 AJR012011-3-11.0
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

刃径寸法を素早く簡単に調整出来る替刃式のリーマーです。
刃の位置を上下させることによって広範囲の加工が可能になります。
一番前に出した時が最小径になります。

用途
広範囲の穴仕上げ加工に。
特に薄い材料や穴の径修正時に。
トラスコ品番342-1916 セット内容本体、替刃5枚、専用ナット2個 材質替刃:高速度鋼(HSS) 刃数5 全長(mm)125 刃長(mm)35 シャンク径(Φmm)6.5 刃径(Φmm)11.0〜12.0 角対辺寸法(mm)4.9
注意
※必ず右回転でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする