曜日別特売
AJR012011-8-21.0 アジャスタブルリーマー ベック 28954618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AJR012011-8-21.0 アジャスタブルリーマー ベック 28954618
AJR012011-8-21.0 アジャスタブルリーマー ベック 28954618
AJR012011-8-21.0 アジャスタブルリーマー ベック 28954618

アジャスタブルリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)21.0~24.0
全長(mm)195
刃長(mm)76
内容量1本注文コード28954618品番AJR012011-8-21.0
参考基準価格(税別)¥69,600販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

刃径寸法を素早く簡単に調整出来る替刃式のリーマーです。
刃の位置を上下させることによって広範囲の加工が可能になります。
一番前に出した時が最小径になります。

用途
広範囲の穴仕上げ加工に。
特に薄い材料や穴の径修正時に。
トラスコ品番342-1935セット内容本体、替刃5枚、専用ナット2個材質替刃:高速度鋼(HSS)刃数5全長(mm)195刃長(mm)76シャンク径(Φmm)13.5刃径(Φmm)21.0~24.0角対辺寸法(mm)11
注意
※必ず右回転でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする