シャンピングハットコスモスハード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプハード16インチ 注文コード28954654 品番CO-100103-8-0
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ポリッシャー用飛散防止カバーです。
ガードパネルはPPを使用し軽さと丈夫さを兼ね備えています。

用途ハードフロア・タイルカーペットに。 トラスコ品番337-6682 適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通 材質ガード部(白):ポリプロピレン(PP)、フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm)470 高さ(mm)170 タイプハード16インチ 品名ハード16吋用 奥行(mm)470 外径(Φmm)470×470×170 寸法(inch)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする