※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CO-200101-8-0 シャンピングハットコスモスソフト 早乙女 28954670 CO-200101-8-0 シャンピングハットコスモスソフト 早乙女 28954670

シャンピングハットコスモスソフト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプソフト8インチ 注文コード28954670 品番CO-200101-8-0
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ポリッシャー用飛散防止カバーです。
ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めました。

用途ハードフロアに。 トラスコ品番337-6678 適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通 材質ガード部(透明)・フタ部(紫):ポリプロピレン(PP) 幅(mm)260 高さ(mm)150 タイプソフト8インチ 品名ソフト8吋用 奥行(mm)260 外径(Φmm)260×260×150 寸法(inch)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする