早乙女
早乙女の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
早乙女の ポリッシャー
早乙女の ポリシャーアクセサリ
シャンピングハットコスモスソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ソフト12インチ
注文コード
28954688
品番
CO-200102-8-0
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ポリッシャー用飛散防止カバーです。
ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めました。
用途
ハードフロアに。
トラスコ品番
337-6683
適合本体
国内ポリッシャーメーカー様各社共通
材質
ガード部(透明)・フタ部(紫):ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
380
高さ(mm)
140
タイプ
ソフト12インチ
品名
ソフト12吋用
奥行(mm)
380
外径(Φmm)
380×380×140
寸法(inch)
12