早乙女
早乙女の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
早乙女の ポリッシャー
早乙女の ポリシャーアクセサリ
シャンピングハットコスモスソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ソフト14インチ
注文コード
28954697
品番
CO-200103-8-0
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ポリッシャー用飛散防止カバーです。
ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めました。
用途
ハードフロアに。
トラスコ品番
337-6681
適合本体
国内ポリッシャーメーカー様各社共通
材質
ガード部(透明)・フタ部(紫):ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
430
高さ(mm)
150
タイプ
ソフト14インチ
品名
ソフト14吋用
奥行(mm)
430
外径(Φmm)
430×430×150
寸法(inch)
14