早乙女
早乙女の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
早乙女の ポリッシャー
早乙女の ポリシャーアクセサリ
シャンピングハットコスモスハード イノベーター用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ハード15インチ
注文コード
28954715
品番
CO-110102-8-0
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ペンギンワックス製ポリッシャー・イノベーター用飛散防止カバーです。
トラスコ品番
337-6679
適合本体
ペンギンワックス製ポリッシャー・イノベーター用
材質
ガード部(白):ポリプロピレン(PP)、フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
450
高さ(mm)
170
タイプ
ハード15インチ
品名
ハード15吋イノベーター用
奥行(mm)
430
外径(Φmm)
450×430×170
寸法(inch)
15