早乙女
早乙女の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
早乙女の ポリッシャー
早乙女の ポリシャーアクセサリ
シャンピングハットコスモスハード イノベーター用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ハード17インチ旧型用
注文コード
28954724
品番
CO-110103-8-0
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ペンギンワックス製ポリッシャー・イノベーター用飛散防止カバーです。
トラスコ品番
337-6674
適合本体
ペンギンワックス製ポリッシャー・イノベーター用
材質
ガード部(白):ポリプロピレン(PP)、フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
470
高さ(mm)
170
タイプ
ハード17インチ旧型用
品名
ハード17吋旧型イノベーター用
奥行(mm)
450
外径(Φmm)
470×450×170
寸法(inch)
17