早乙女
早乙女の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
早乙女の ポリッシャー
早乙女の ポリシャーアクセサリ
シャンピングハットコスモスソフト イノベーター用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ソフトBP150LI用
注文コード
28954740
品番
CO-210111-8-0
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ペンギンワックス製ポリッシャー・イノベーター用飛散防止カバーです。
トラスコ品番
337-6675
適合本体
ペンギンワックス製ポリッシャー・イノベーター用
材質
ガード部(透明)・フタ部(紫):ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
420
高さ(mm)
140
タイプ
ソフトBP150LI用
品名
ソフトBP150LIイノベーター用
奥行(mm)
400
外径(Φmm)
420×400×140
寸法(inch)
15