シャンピングハットコスモスソフト【雅】

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプソフト12インチ 注文コード28954758 品番CO-210101-8-0
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ポリッシャー用飛散防止カバーです。
ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めると共に、茶色にした事で中の汚水を見せないようにしました。

トラスコ品番337-6684 適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通 材質ガード部(茶)・フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm)380 高さ(mm)140 タイプソフト12インチ 品名ソフト雅12吋用 奥行(mm)380 外径(Φmm)380×380×140 寸法(inch)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする