シャンピングハットコスモスソフト【雅】

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプソフト14インチ 注文コード28954767 品番CO-210102-8-0
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ポリッシャー用飛散防止カバーです。
ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めると共に、茶色にした事で中の汚水を見せないようにしました。

トラスコ品番337-6688 適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通 材質ガード部(茶)・フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm)430 高さ(mm)150 タイプソフト14インチ 品名ソフト雅14吋用 奥行(mm)430 外径(Φmm)430×430×150 寸法(inch)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする