セレクト
セレクトの 道路用品
セレクトの 保安・工事灯
セレクトの コーン用セーフティライト
ソララ保安工事工事灯 SS-160RG 赤緑
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28954785
品番
SS-160RG
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
赤/緑色で交互点滅し注意喚起効果を発揮します。
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。
夜間自動点滅式です。
用途
夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。
工事現場の注意喚起用に。
トラスコ品番
337-0673
材質
本体:耐衝撃性ポリカーボネイト、グリップ部分:ABS樹脂
幅(mm)
74
高さ(mm)
197
品名
工事灯
LED使用数(個)
赤4、緑2