業務用コードレスアップライトバキューム ローム13

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28954794 品番TC10100
参考基準価格(税別)¥148,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

重さ約5キロの充電式アップライト掃除機です。
連続清掃時間最長50分(充電時間約2時間)、清掃可能面積300平方メートル(約180畳)となります。
コードさばきやコンセントの差し替えが必要なく、コード式掃除機と比較して約8倍早く清掃できます。
連続して100分程度(バッテリー2本分)使用すると自動で運転が停止するモータ保護機能付きです。

付属品リチウムイオンバッテリー1本、充電器1個、HEPAフィルターバッグ1枚 トラスコ品番342-0300 幅(mm)330 高さ(mm)1105 奥行(mm)240 電圧(V)44 集塵容量(L)4.5 消費電力(W)(50/60Hz)480 騒音値(dB)70 最大風量(m3/min)1.56 バッテリー容量(Ah)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする