P3 Core

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28954810 品番502597
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

単4型アルカリ電池×1本使用の小型ペンライトです。
アドバンスフォーカス機能を搭載しています。
クリップ付属で腕ポケットなどに収納可能です。

付属品ポケットクリップ トラスコ品番333-4891 材質アルミニウム 全長(mm)96 電源(V)単3形アルカリ乾電池×1本(付属) 外径(Φmm)20 保護等級IP54 光源色白色 明るさ(Lm)90 照射距離(m)110 落下衝撃(m)2 最大点灯時間6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする