LED LENSER
LED LENSERの 懐中電灯・ライト
LED LENSERの ハンディタイプライト
P6 Core
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28954828
品番
502600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
単4型アルカリ電池×3本使用のスタンダードハンディライトです。
付属品
ポケットクリップ、ストラップ
トラスコ品番
333-4898
材質
アルミニウム
全長(mm)
117
外径(Φmm)
32
保護等級
IP54
光源色
白色
明るさ(Lm)
300
照射距離(m)
200
落下衝撃(m)
2
最大点灯時間
25時間