※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

716-CG-LL 716 3D GLOSS PU TryAnt 28954880 716-CG-LL 716 3D GLOSS PU TryAnt 28954880 716-CG-LL 716 3D GLOSS PU TryAnt 28954880

716 3D GLOSS PU

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28954880 品番 716-CG-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

枝豆縫製と3D縫製で、手と手袋がズレないです。

用途建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング トラスコ品番341-9820 材質手のひら:マイクロファイバー、カラーシリコンゴム、手の甲:ポリエステル 厚さ(mm)5 シャンパンゴールド サイズLL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする