※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TryAnt
TryAntの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
716 3D GLOSS PU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28954889
品番
716-TB-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
枝豆縫製と3D縫製で、手と手袋がズレないです。
用途
建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング
トラスコ品番
342-1310
材質
手のひら:マイクロファイバー、カラーシリコンゴム、手の甲:ポリエステル
厚さ(mm)
5
色
ターコイズブルー
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21