※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TryAnt
TryAntの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
HC-150 ハイクロウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28954950
品番
HC150-BK-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アメフト用グローブ、シリコンゴムの抜群のグリップ力があります。
用途
建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング
トラスコ品番
341-9815
材質
手のひら:マイクロファイバー、シリコンゴム、手の甲:ポリエステル、シリコンゴム
厚さ(mm)
7.5
色
ブラック
サイズ
S