※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC150-BK-L HC-150 ハイクロウ TryAnt 28954968 HC150-BK-L HC-150 ハイクロウ TryAnt 28954968 HC150-BK-L HC-150 ハイクロウ TryAnt 28954968 HC150-BK-L HC-150 ハイクロウ TryAnt 28954968

HC-150 ハイクロウ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28954968 品番 HC150-BK-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アメフト用グローブ、シリコンゴムの抜群のグリップ力があります。

用途建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング トラスコ品番342-1301 材質手のひら:マイクロファイバー、シリコンゴム、手の甲:ポリエステル、シリコンゴム 厚さ(mm)7.5 ブラック サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする