曜日別特売
A-30-36-24.5 A-30 ANGE SAFETY グレー(36) TryAnt 28955196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-30-36-24.5 A-30 ANGE SAFETY グレー(36) TryAnt 28955196
A-30-36-24.5 A-30 ANGE SAFETY グレー(36) TryAnt 28955196
A-30-36-24.5 A-30 ANGE SAFETY グレー(36) TryAnt 28955196

A-30 ANGE SAFETY グレー(36)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード28955196品番A-30-36-24.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,652

アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。
まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。
履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。
片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。

トラスコ品番342-2896材質アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄グレーサイズ(cm)24.5足幅E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする