IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
TWシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
色
乳白
注文コード
28955283
品番
ABQW1BWPN05
参考基準価格(税別)
¥395
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアセタール樹脂
色
乳白
品名
ボタン
外形寸法(mm)
Φ23.6×H9.5(11.5)
主な用途
ユニット用
外観
角平形