IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
TWシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
色
黒
注文コード
28955308
品番
ABQW2BBPN05
参考基準価格(税別)
¥535
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアセタール樹脂
色
黒
品名
ボタン
外形寸法(mm)
□24.8×H1.5(3.0)
主な用途
ユニット用
外観
角突形