前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
Maezawa HI継手
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28955537
品番
HIJ65DR JC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
塩ビ配管の補修時に使用します。
呼び径(mm)
塩ビ管:65
最高使用圧力(MPa)
1
材質
スリーブ:耐衝撃性ポリ塩化ビニル(HI-PVC)、フランジ:鋳鉄(FCD450)、パッキン:水道用ゴム、ボルト:軟鋼線材(SWRM)
用途
給水配管用。
トラスコ品番
334-1320
形状
伸縮継手
色
濃紺
タイプ
HI
使用温度範囲(℃)
5〜45
寸法L(mm)
220
呼び径
65
寸法L1(mm)
145
寸法D(mm)
108
寸法D1(mm)
127
使用流体
給水用
外径(mm)
108
商品豆知識
配管工事を支える補助部材