Maezawa HI継手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28955546 品番 HIJ75DR JC
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

塩ビ配管の補修時に使用します。

呼び径(mm)塩ビ管:75 最高使用圧力(MPa)1 材質スリーブ:耐衝撃性ポリ塩化ビニル(HI-PVC)、フランジ:鋳鉄(FCD450)、パッキン:水道用ゴム、ボルト:軟鋼線材(SWRM) 用途給水配管用。 トラスコ品番334-1316 形状伸縮継手 濃紺 タイプHI 使用温度範囲(℃)5〜45 寸法L(mm)240 呼び径75 寸法L1(mm)165 寸法D(mm)124 寸法D1(mm)143 使用流体給水用 外径(mm)124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする