IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
TWシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
色
黒
注文コード
28955563
品番
ABW3BBPN02
参考基準価格(税別)
¥435
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアセタール樹脂
色
黒
品名
ボタン
外形寸法(mm)
Φ29×H12.5
主な用途
ボタンユニット用
外観
中形(Φ29)