前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
Maezawa HI継手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28955580
品番
HIJ200DR JC
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
塩ビ配管の補修時に使用します。
呼び径(mm)
塩ビ管:200
最高使用圧力(MPa)
1
材質
スリーブ:耐衝撃性ポリ塩化ビニル(HI-PVC)、フランジ:鋳鉄(FCD450)、パッキン:水道用ゴム、ボルト:軟鋼線材(SWRM)
用途
給水配管用。
トラスコ品番
334-1307
形状
伸縮継手
色
濃紺
タイプ
HI
使用温度範囲(℃)
5〜45
寸法L(mm)
350
呼び径
200
寸法L1(mm)
260
寸法D(mm)
278
寸法D1(mm)
298
使用流体
給水用
外径(mm)
278
商品豆知識
配管工事を支える補助部材