Maezawa DV継手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28955625 品番 DS200 JC
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

VPパイプ用排水継手です。

呼び径(mm)塩ビ管:200 寸法L(mm)215 用途排水配管用。 トラスコ品番334-1315 材質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法Z(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする