IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
TWシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
色
赤
注文コード
28955633
品番
ABW4BRPN02
参考基準価格(税別)
¥525
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアセタール樹脂
色
赤
品名
ボタン
外形寸法(mm)
Φ40×H12.5
主な用途
ボタンユニット用
外観
大形(Φ40)