オエティカ
オエティカの ホースバンド
オエティカの クリップ式
PG154インサート付きイヤークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28955747
品番
15400014
参考基準価格(税別)
¥266
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
極細径チューブに対応したホースバンドです。
用途
極細径チューブ等締結用。
医療用。
一般産業用。
トラスコ品番
340-3227
材質
リング部:ステンレス(UNS30403)、インサート部:ステンレス(UNS S30100)
厚さ(mm)
0.5※リング部
最小径(Φmm)
4.7
最大径(Φmm)
5.7
バンド幅(mm)
5.5
最大荷重(N)
推奨加締め:1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※加締めにあたっては、イヤークランプ用マニュアルハンドピンサーをご使用ください。