16300179 PG163 アジャスタブルクランプ オエティカ 28955799 16300179 PG163 アジャスタブルクランプ オエティカ 28955799 16300179 PG163 アジャスタブルクランプ オエティカ 28955799 16300179 PG163 アジャスタブルクランプ オエティカ 28955799

PG163 アジャスタブルクランプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大径(Φmm)32 注文コード28955799 品番16300179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥166
この商品は最大径など20種類から選べます 他の種類を見る

広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。
フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。
半径方向からの組付けが可能です。

用途
ドライブシャフトブーツなどの締結に。
自動車用。
一般産業用。
トラスコ品番340-3228 材質ステンレス(UNS S30400) 厚さ(mm)0.6 最小径(Φmm)25.6 最大径(Φmm)32 バンド幅(mm)7 最大荷重(N)推奨加締め:1800 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※加締めにあたっては、イヤークランプ用マニュアルハンドピンサーをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28955799 16300179 03896570 2608901563 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ) 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ) 1本 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
クルマのドライブシャフトブーツの固定

フィアットのパンダのアウター側のドライブシャフトブーツの固定に使用
車体に取り付けたままの固定なので巻き取り式のクランプだとスペースが無く上手く締付けが出来ませんでしたがこの商品は溝に嵌め込んでクランプを絞るタイプですので上手く固定出来ました。満足でした。

2024-02-12
用途:
ドライブシャフトブーツ

ロックする爪が内側に向いているバンドが多い中このバンドは外側に向いてるのでブーツに傷が付くことなく巻き取られた内側のバンドも溝に沿ってずれないようになっているので信頼できるバンドです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする