オエティカ
オエティカの ホースバンド
オエティカの クリップ式
PG167 ステップレスイヤークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28956027
品番
16702491
参考基準価格(税別)
¥136
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。
マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。
目視で正常に締まっていることを確認できます。
用途
エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。
自動車用。
一般産業用。
トラスコ品番
340-1720
材質
ステンレス(UNS S30400)
厚さ(mm)
0.5
最小径(Φmm)
7.3
最大径(Φmm)
9
バンド幅(mm)
5
最大荷重(N)
推奨加締め:1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※加締めにあたっては、イヤークランプ用マニュアルハンドピンサーをご使用ください。