シール容器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28956569 品番 34731
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。

トラスコ品番333-3383 材質本体:ポリスチレン(PS)、フタ:ポリエチレン(PE) 透明(本体)、乳白色(フタ) 容量(mL)270 外径×高さH(Φmm×mm)100×46 寸法(外径×高さ)(mm)100×46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする