IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
色
赤
注文コード
28956586
品番
AL6HLRPN05
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥499
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアリレート樹脂
色
赤
品名
レンズ
外形寸法(mm)
W21.4×H4×D15.4
外観
長角形