ヒマラヤ化学
ヒマラヤ化学の イベント・ノベルティ・行楽用品
ヒマラヤ化学の アウトドア・行楽用品
ヒマラヤ化学の レジャー・アクティビティ
ハッピーバケット 角 フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28956700
品番
149644
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
積み重ね用です。
用途
ハッピーバケット角用フタ。
適合
ハッピーバケット 角 S
トラスコ品番
334-6590
材質
PP
寸法(mm)
401×271×50
色
クリア
サイズ
S