ヒマラヤ化学
ヒマラヤ化学の イベント・ノベルティ・行楽用品
ヒマラヤ化学の アウトドア・行楽用品
ヒマラヤ化学の レジャー・アクティビティ
ハッピーバケット 角 フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28956709
品番
149743
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
積み重ね用です。
用途
ハッピーバケット角用フタ。
適合
ハッピーバケット 角 M
トラスコ品番
334-6599
材質
PP
寸法(mm)
486×330×50
色
クリア
サイズ
M