ヒマラヤ化学
ヒマラヤ化学の デスク・テーブル
ヒマラヤ化学の デスク周辺用品
ヒマラヤ化学の モニター机上台
パソコンラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28956718
品番
460046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
テレワーク業務にも最適で、机上スペースをスッキリさせます。
色
グレー
高さ(mm)
130
用途
テレワーク用。
トラスコ品番
334-8145
幅(mm)
485
材質(本体)
スチロール樹脂
奥行(mm)
332
最大積載量(kg/台)
3