ヒマラヤ化学
ヒマラヤ化学の コンテナー
ヒマラヤ化学の カゴ
1390 やわらかBOX/用 フタ スリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28956736
品番
139041
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
やわらかBOXスリム用のフタです。
積み重ね用です。
用途
やわらかBOX/スリム型の積み重ね用。
トラスコ品番
354-0376
材質
本体:ポリプロピレン
色
透明
タイプ
スリム
外寸法・高さ(mm)
12
外寸法・奥行(mm)
265
外寸法・間口(mm)
185