ヒマラヤ化学
ヒマラヤ化学の 収納・設備・保管・運搬用品
ヒマラヤ化学の 薬品保管庫
ヒマラヤ化学の 薬用コンテナー/トレー
1559 ハンドル積み重ねバスケット 513×355×260
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28956788
品番
155942
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ハンドルを倒して積み重ねできます。
リビングやガーデン、アウトドア、お洗濯、バスルームなど様々な用途にお使いいただけます。
用途
買い物かご、収納、アウトドアに。
トラスコ品番
354-0378
材質
本体:ポリプロピレン
色
カーキ
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
355
外寸法・間口(mm)
513