シーズファクトリー 「養生の匠」吊り足場用反射板PPシート(夜間対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28957077 品番 NST000044
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

夜間対応が可能です。(開口部に最適です。)
ポリウレア、リムスプレー、特殊防水が付着しても簡単にはがせます。
雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。

用途
耐久性に優れている為、破ける事がない吊り足場チェーン養生用。
塗装時、吊り足場チェーン等への塗料付着から保護する用。
トラスコ品番346-9249 材質本体:ポリプロピレン、本体の中:形状記憶合金 幅(mm)240 長さ(m)1.8
注意
※金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする