スコッチ・ブライト スクラブドット清潔スポンジ2個パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 28957147 品番 SDS-02KB2PM
参考基準価格(税別)¥456 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

スポンジについた汚れがすぐ落ちます。
汚れをしっかり落とせるのに、汚れがつきにくい清潔スポンジです。
独自開発のスクラブドットファブリックを使用しています。
スクラブドットファブリックは、汚れがつきにくい特殊加工で、500以上のドットが汚れをかき落とします。

トラスコ品番368-2555 材質ポリエステル・ナイロンファブリック、抗菌ウレタンスポンジ 厚さ(mm)26 ブルー 縦(mm)114 横(mm)84 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする