曜日別特売
SDS-02KE2PM スコッチ・ブライト スクラブドット清潔スポンジ2個パック 3M 28957156

 

SDS-02KE2PM スコッチ・ブライト スクラブドット清潔スポンジ2個パック 3M 28957156
SDS-02KE2PM スコッチ・ブライト スクラブドット清潔スポンジ2個パック 3M 28957156
SDS-02KE2PM スコッチ・ブライト スクラブドット清潔スポンジ2個パック 3M 28957156
SDS-02KE2PM スコッチ・ブライト スクラブドット清潔スポンジ2個パック 3M 28957156
SDS-02KE2PM スコッチ・ブライト スクラブドット清潔スポンジ2個パック 3M 28957156
SDS-02KE2PM スコッチ・ブライト スクラブドット清潔スポンジ2個パック 3M 28957156

スコッチ・ブライト スクラブドット清潔スポンジ2個パック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1組(2個)注文コード28957156品番SDS-02KE2PM
参考基準価格(税別)¥456販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

スポンジについた汚れがすぐ落ちます。
汚れをしっかり落とせるのに、汚れがつきにくい清潔スポンジです。
独自開発のスクラブドットファブリックを使用しています。
スクラブドットファブリックは、汚れがつきにくい特殊加工で、500以上のドットが汚れをかき落とします。

トラスコ品番368-2554材質ポリエステル・ナイロンファブリック、抗菌ウレタンスポンジ厚さ(mm)26オレンジ縦(mm)114横(mm)84繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする