スコッチ・ブライト バスシャイン スウィフトスクラブ バス用パワフルパッド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28957174 品番 B-835TJ
参考基準価格(税別)¥554 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

高精細スクラブ面が洗剤だけでは落とせない石鹸カスや水垢汚れを水だけでしっかりかき落とします。
手のひらサイズで扱いやすいです。
薄型で細かい場所にもフィットするので、蛇口まわりや鏡からバスタブ、床、壁まで浴室全体に使えます。
洗面台やトイレの手洗器のお手入れにも使えます。

トラスコ品番368-4051 材質ウレタンスポンジ、ウレタンフィルム、硫酸カルシウム、炭酸カルシウム 厚さ(mm)21 グリーン 縦(mm)114 横(mm)98 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28957174
2024-04-19
用途:
お風呂の鏡磨き
株式会社冨山塗装 様

今回クレンザーと使い比べるために購入しました。結果的に水垢等が落ちますが自分が思っていた程ではなく、クレンザーの方が落ちた感じはします。さらに併用したら良い感じになりました。まだ他の箇所、バスタブ等でも試していきたいと思います。

対象商品:
28957174
2024-01-17
用途:
お風呂の浴槽掃除
Hiro 様 (サービス業)

風呂清掃の時に使い始めました。 湯アカは良くとれますが、どれくらい長持ちするかです。

対象商品:
28957174
2023-08-25
用途:
浴室の石鹸垢除去

バスマジックリンをかけてからちょっと頑張って擦ると驚く程に綺麗になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする