画像準備中

APシリーズLED式小形表示灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 仕様丸平形用 種類AP2M形用 注文コード28957277 品番AP2MP1WPN05
参考基準価格(税別)¥325 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は仕様・種類・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様丸平形用 材質(本体)- 備考- 品名記名板 種類AP2M形用 外形寸法(mm)Φ9.4、H5.5(彫刻範囲:Φ9.4全面) 色(本体)乳白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする