IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
APシリーズLED式小形表示灯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
仕様
丸平形用
種類
AP6M形用
注文コード
28957383
品番
AP6MP1WPN05
参考基準価格(税別)
¥405
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
丸平形用
材質(本体)
-
備考
-
品名
記名板
種類
AP6M形用
外形寸法(mm)
Φ12.9、H6(彫刻範囲:Φ12.9全面)
色(本体)
乳白