スワン[理美容]
スワン[理美容]の 電球
スワン[理美容]の LED電球
スワン[理美容]の その他LED電球
MT-90AN-12300用セード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28957384
品番
REF125-1S
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
MT-90用セードです。
トラスコ品番
359-9940
全長(mm)
124
高さ(mm)
124
奥行(mm)
450
外径(Φmm)
450
適合ランプ
MT-90AN-12300