※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

718-K-LL 718枝豆メカニック マジック TryAnt 28957454 718-K-LL 718枝豆メカニック マジック TryAnt 28957454 718-K-LL 718枝豆メカニック マジック TryAnt 28957454 718-K-LL 718枝豆メカニック マジック TryAnt 28957454

718枝豆メカニック マジック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28957454 品番 718-K-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

枝豆縫製と3D縫製で、手と手袋がズレないです。
抜群のフィット感があります。

用途建築作業、荷捌き作業、軽作業、自動車整備、サイクリングなどに。 トラスコ品番364-6627 材質手のひら:マイクロファイバー、カラーシリコンゴム、手の甲:ポリエステル 厚さ(mm)5 カーキ サイズLL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする