※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TryAnt
TryAntの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
718枝豆メカニック マジック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28957488
品番
718-SV-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
枝豆縫製と3D縫製で、手と手袋がズレないです。
抜群のフィット感があります。
用途
建築作業、荷捌き作業、軽作業、自動車整備、サイクリングなどに。
トラスコ品番
364-6623
材質
手のひら:マイクロファイバー、カラーシリコンゴム、手の甲:ポリエステル
厚さ(mm)
5
色
シルバー
サイズ
LL