バイオマス ポリエチレン手袋 スムーズエンボス箱入(100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 28957558 品番 11331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

バイオマス原料を使用しています。
調理・食品加工用途に開発された手袋です。
日本調理用手袋協会の自主基準に適合しています。
手袋内面にエンボス加工を施している為、作業中の蒸れを軽減します。
左右兼用タイプで経済です。

用途
調理・食品加工
介護
清掃
一般作業
付属品なし トラスコ品番363-7225 材質LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料(10%) 厚さ(mm)0.025 ナチュラル サイズSS 全長(cm)25.5 中指長(cm)6.9 手のひらまわり(cm)26 滑り止め効果なし 粉有無なし エンボス加工内エンボス 食品衛生法適合品
注意
※この製品は未滅菌です。必要に応じて消毒してください。
※無理な装着や必要以上に力を掛けますと破損する恐れがあります。
※体質により発疹・痒み・かぶれ等の異常を感じた場合は、直ちに使用をお止めください。
※薬品・溶剤によっては使用できない場合があります。使用前にご確認ください。
※この製品は使い捨てです。再使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする